特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
310件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20 電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A 外寸(mm)248×448×748
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外寸(mm)395×400×310 槽内寸法(mm)330×300×150 槽容量(L)約13 出力(W)300 発振周波数(kHz)33/40 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1個
1,438 税込1,582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター 撹拌方式偏芯 外寸(mm)270×270×122 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5 外寸法(mm)470×450×632 冷却方式コンプレッサー方式 庫内温度(℃)約5 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)(上段)395×340×155(製氷室含む)・(中段)395×340×165・(下段)395×200×190
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ160) 外寸(mm)491×296×291 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 振幅(mm)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
1個
1,494 税込1,643
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
タイプ5トンタイプ用 寸法(mm)430×315×360
1個
611 税込672
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
外寸(mm)550×567×760 内寸(mm)450×447×450 温度調節範囲(℃)室温+20~250 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)1400 付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
1個
1,238 税込1,362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復 振盪速度(min-1[r.p.m])20~180 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪台寸法(mm)350×300 付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
回転数(min-1[r.p.m])0~14000 最大遠心力(G)16000 最大処理量(mL)1.5または2.2×18本 電源(V)AC100(50/60Hz)7A 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 付属品専用ローター
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65 最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)約525×340×190(水槽) 内寸(mm)約425×295×170(水槽)
1個
2,406 税込2,647
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~10000 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)224×285×58 電源コード(m)約2
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 撹拌容量(mL)50~10000 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)224×285×58 電源コード(m)約2
1個
435 税込479
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード) 回転制御フィードバック制御 タイマーゼンマイ式最長60分 外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時) 傾斜角度(°)90(水平~垂直)
1個
715 税込787
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 寸法(mm)440×347(372)×123 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(アース付き3Pプラグ)
1個
1,006 税込1,107
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)250×250 温度設定範囲(℃)室温+10~350 通信機能PC出力(USB) 寸法(mm)320×360×101 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
695 税込765
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板) タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付) 温度表示精度±2℃ 天板寸法(mm)190×190 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)193×193(225)×177 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
1,174 税込1,291
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
寸法(mm)320×295×130 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10rpm) 撹拌数6 温度設定範囲(℃)0~350(設定分解能1℃) ヒーター容量(W)1300 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)【推奨回転子】8×25/8×30(回転子は付属しておりません)
1個
1,862 税込2,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定) 使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL タイマー最長60秒(1秒単位で設定) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(3Pアース付)
1個
1,270 税込1,397
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150 槽内寸法(mm)300×150×150 電源AC100(50/60Hz) 付属品アルミビーズ(大)
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10(×3) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
1,150 税込1,265
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 出力(W)50(連続)、70(最大) 電源(V)AC100(50/60Hz)/12(DC 5A) 寸法(mm)170×50×26 電源コード(m)3
1個
515 税込567
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 温度設定範囲(℃)室温+5~200 本体寸法(mm)212×256×186 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート プラグ3Pタイプ 天板寸法(mm)200×200
1個
1,774 税込1,951
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し) 付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
1個
3,206 税込3,527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120 モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし) 電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) 消費電力(W)350 天板寸法(mm)220×100 間隔(mm)縦46/横37(ポジション) 寸法(mm)222×147×113 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10
1個
903 税込993
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用温度(℃)300 天板寸法(mm)400×300 ヒーター容量(W)900 電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
1個
751 税込826
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)1~50 仕様【対応回転子】60~80mm※回転子は付属していません
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
寸法(mm)310×335×135、30~40(対応回転子) 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)0.1~20
1個
831 税込914
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 撹拌容量(L)~20 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)248×341×135
1個
327 税込360
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150 設定温度(℃)40~400 温度精度±1℃(分布) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pタイプ) 寸法(mm)500×305×107
1個
1,438 税込1,582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
1,318 税込1,450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
611 税込672
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
使用温度範囲(℃)5~105(設定) 温度調節精度(℃)±0.2 寸法(mm)126×167×20(スターラー搭載部) ビーカー容量(mL)300 プレート寸法(mm)85×85
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温) 温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位) 温度分布±0.8℃(35℃設定時) 電源(V)AC100(50/60Hz)98W 電源コード(m)1.95(2Pタイプ) 外寸(mm)450×455×550 庫内寸法(mm)360×276×420 仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
1個
1,746 税込1,921
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230 槽内寸法(mm)約480×350×150 水槽寸法(mm)約520×390×175 精度(℃)±2 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70) 電源(V)AC100(50/60Hz)11A
1個
743 税込817
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き 寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
1個
775 税込853
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180 温度設定範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度(℃)±2 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計) 電源(V)AC100(50/60Hz)800W 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
1個
607 税込668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
温度設定範囲(℃)室温+5~95 槽内寸法(Φ×Hmm)208×123 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。) ヒーター容量(W)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品スノコ(1-4596-11)
1個
363 税込399
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22 外寸法(mm)490×460×440 温度設定範囲(℃)室温+5~50 濃度(%)0~20(CO2) 内寸(mm)350×325×200 棚板数(枚)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
3,910 税込4,301
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定) 遠心加速度約400G 最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
679 税込747
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります