371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械

    【レンタル】オリオン除湿乾燥機

    オリオン機械(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
    質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
  • 【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン

    【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • 【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン

    【レンタル】小型プログラム電気炉

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定単位1℃時間設定単位1分電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    6,898税込7,588
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • 【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプデジタル最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310

    シンキー
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
    付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)電源(V)AC100 50/60Hz 9A本体質量(kg)約21外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF

    【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S

    KNF
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
  • 【レンタル】電気炉 ヤマト科学

    【レンタル】電気炉

    ヤマト科学
    7,898税込8,688
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定が容易なアップダウンキー入力ですので、操作性に優れています。
    炉内寸法(mm)200×300×150
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
    コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
  • 【レンタル】小型高温チャンバー エスペック

    【レンタル】小型高温チャンバー

    エスペック
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
    質量(kg)約34
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    冷却能力(W)340槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
  • 【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン

    【レンタル】高性能マッフル炉

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
    炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
  • 【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン

    【レンタル】ミニふるい振とう機

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
    付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
  • 【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) 日本フリーザー

    【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)

    日本フリーザー
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
    電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • 【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    槽内寸法(mm)506×303×150槽容量(L)約20.0材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止質量(kg)約18
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン

    【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
    付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷凍冷蔵庫 JR-N85E レンタル Haier(ハイアール)

    【レンタル】冷凍冷蔵庫 JR-N85E レンタル

    Haier(ハイアール)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    すっきり置けるスリムボディの省スペース設計。耐熱性能天板。電子レンジが載せられます。※上板耐荷重30kgです。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。すっきりポケット。2Lペットボトルが3本収納可能なドアポケット搭載。※ペットボトルの形状によります。広くて使いやすい25L冷凍室。重たいものを載せてもたわまない強化ガラストレイ。フリーケース部分は引き出し式でかさばる野菜も小物も収納しやすく、クリアなので前面から一目で中身がわかりフードロスを防ぎます。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857年間消費電力量(kWh/年)203定格内容積(L)85サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153

    HIOKI(日置電機)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル。絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能。PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生。耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
    短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン

    【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

    アズワン
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
    質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン

    【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
  • 【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2

    オリオン機械
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
    質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • 【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80 アズワン

    【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
  • 【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン

    【レンタル】オートミキサー AS100

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
  • 【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン

    【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ネオシェーカー NS-LR アズワン

    【レンタル】ネオシェーカー NS-LR

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 1.3A DTC-22シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,098税込8,908
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル