理化学機器レンタル :「冷却水循環装置」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200
寸法(mm)357×407×800
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35
温度調節範囲(℃)±0.5
接続口径Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)
質量(kg)100
電源(V)3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)
電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)
最低流量(L/min)12(外部循環能力)
吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)
電源コード(m)4~5
導体外径(Φmm)2.5
サービス分類レンタル
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35
温度調節範囲(℃)±0.5
接続口径Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)
質量(kg)140
電源(V)3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)
電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)
電源コード(m)4~5
導体外径(Φmm)2.5
サービス分類レンタル
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A
質量(kg)80
外形寸法(mm)430×520×1110
温度調節範囲(℃)10~30
循環方式密閉系向循環
サービス分類レンタル
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
サービス分類レンタル
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。