【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付)TOKO(東興化学研究所)翌日出荷から5日以内出荷
pH&ORPが同時測定・同時表示が可能!
現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】ありセット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本質量(g)320形式TPX-999Si電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃温度補償ATC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分時計機能年、月、日、時、分、秒バックライト【時間設定範囲】1~60秒サービス分類レンタル
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~