【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型SIBATA(柴田科学)翌々日出荷から4日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)電源リチウムイオン2次電池流量可変範囲(L/min)0.3~1.5寸法(mm)145×67×95
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~