カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(394)
- ナビス(アズワン)(15)
- ULVAC(アルバック)(11)
- オリオン機械(10)
- トーマス科学(10)
- 日本フリーザー(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- ヤマト科学(8)
- PHC[科学研究・開発用品](8)
- 東亜DKK(7)
- フクシマガリレイ(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- KRK(笠原理化工業)(6)
- 久保田商事(6)
- トーマス科学器械(6)
- ベックマン・コールター(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- HORIBA(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)
SIBATA(柴田科学)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
【レンタル】オリオン除湿乾燥機
オリオン機械(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
【レンタル】ルミテスターSmart(スマート)(ATPふき取り検査システム)
キッコーマンバイオケミファ¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 ※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。 ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)測定時間10秒機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信測定単位RLUデータメモリ2000データ本体寸法(mm)65×176×40
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)
スイデン¥4,798税込¥5,2781台ほか翌日出荷別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット
イノフィス¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。質量(kg)3.8
【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D
SIBATA(柴田科学)¥6,898~税込¥7,588~1台翌々日出荷から4日以内出荷マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+
ベックマン・コールター¥4,598~税込¥5,058~1式翌日出荷から4日以内出荷操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット
イノフィス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。動力空気圧
【レンタル】小型プログラム電気炉
アズワン¥7,398~税込¥8,138~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定単位1℃時間設定単位1分電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
【レンタル】高性能マッフル炉
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から10日以内出荷軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)電源単4乾電池×1本質量(g)100
【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ
キッコーマンバイオケミファ(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から4日以内出荷いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データ
【レンタル】ハンドリフター ATH-250
アズワン(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45色オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)
リオン¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から3日以内出荷タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル
トヨトミ¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷1年中使える冷暖スポットエアコン。給排気ツインダクトで効率的に涼しく。リモコン・キャスター付き。冷風時ノンドレンセット内容本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース質量(kg)26使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690除湿能力(L/日)50Hz/36、60Hz/42サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。製造時校正済み・校正書類付です。仕様本体、JIS B9921適合品、本製品の校正期限は2年間です。付属品計測ソフトウェアゼロフィルター(接続チューブ付)Li-ion充電池×2本(取り出し可能)ACアダプターUSBケーブルインレット保護キャップクイックスタートガイド成績書・校正証明書・トレサ体系図寸法(mm)100×213×55質量(g)650(電池除く)電源Li-ion充電池またはACアダプター外部出力USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485)メモリー最大10000個(CSV形式)サンプリング1~999回 または連続計測吸引流量2.83L/min(0.1CFM)粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0サンプリング速度6秒~99分59秒(1回の計測時間)最大濃度(cf/個)2000000(計数損失10%以内)サービス分類レンタル
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L
住友理工¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から4日以内出荷シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド材質ウレタンゴム質量(g)260電源USB給電 5V±5%シートサイズ(mm)450×450サービス分類レンタル
【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001
アズワン¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷から4日以内出荷回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ
共立理化学研究所¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
【レンタル】デジタル長座体前屈測定計
竹井機器工業¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
【レンタル】デジタル濁色度計
共立理化学研究所¥5,898~税込¥6,488~1セットほか翌日出荷から4日以内出荷濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm電源単4アルカリ乾電池×3本
【レンタル】小型薬用保冷庫
フクシマガリレイ¥6,498~税込¥7,148~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
【レンタル】小型高温チャンバー
エスペック¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。質量(kg)約34
【レンタル】冷却水循環装置
アズワン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】低温恒温水槽
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。冷却能力(W)340槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
【レンタル】乾燥パン型造粒機
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1セットほか翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】デジタル濁度計
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用)
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示測定精度±10%電源006P(9V)型乾電池(付属)付属品イオンバランス測定用SUS板
【レンタル】ミニふるい振とう機
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)
日本フリーザー¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷から8日以内出荷設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)