39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
60(2)
70(2)
72(7)
74(2)
80(6)
89(5)
100(3)
103(4)
240(2)
262(2)
全長(mm)をもっと見る
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)”リーディングドリル”
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)12 センター穴角(°)90
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー部 外R加工
用途アルミ合金 材質超硬 表面処理アルミ用VCDコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部 外R加工
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超硬
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TiN 材質K30F TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理ダブルコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質K30F TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN+ZrN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN+ZrN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN+ZrN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TiAlN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材質IC908 コーティングPVDコーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 トラスコ品番233-1187 材質超硬 全長(mm)103 溝長(mm)61 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬 全長(mm)89 溝長(mm)47 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 表面処理FIREコート シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B411
鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
材質超硬 コーティングノンコート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質超硬 表面処理TiAlNコート
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スレッドミルドリルです。
用途非鉄金属に。ミーリング加工に。 材質超硬 刃数3 表面処理THC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレッドミルドリルです。
用途鋳鉄に。ミーリング加工に。 材質超硬 刃数3 表面処理TAX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング