絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(14)
  • ギケン(3)
  • ワルター(2)
  • タイテックス(2)
  • ウォーターミルズ(1)
全長(mm)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 124(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.01(12)
  • 0.015(12)
  • 0.02(11)
  • 0.025(12)
  • 0.03(11)
  • 0.035(4)
  • 0.04(12)
  • 0.045(4)
  • 0.05(10)
  • 0.055(2)
  • 0.06(8)
  • 0.07(8)
  • 0.08(7)
  • 0.09(7)
  • 0.1(6)
  • 3.1(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(3)
  • 4(6)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(5)
溝長(mm)
  • 0.015(4)
  • 0.025(4)
  • 0.04(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(8)
  • 0.08(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(7)
  • 0.12(8)
  • 0.14(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(4)
  • 0.18(8)
  • 0.2(7)
  • 0.24(4)
  • 0.3(8)
  • 0.4(5)
  • 0.6(5)
  • 0.7(5)
  • 1(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(9)
  • 3.1(2)
  • 3.175(2)
  • 3.3(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(2)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6(34)
  • 8(32)
  • 10(36)
  • 10.2(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 12(27)
  • 14(13)
  • 16(14)
  • 18(3)
  • 20(8)
材質
  • 超硬合金(22)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
40(12)
45(2)
50(1)
55(3)
60(3)
98(1)
110(1)
112(1)
124(1)
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。) タイテックス超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)タイテックス
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170 タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170タイテックス
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
WMマルチファンクションツール ウォーターミルズWMマルチファンクションツールウォーターミルズ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理TiAlNコート
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル NSPD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル