「全長(mm)」から絞り込む
40(14)
50(6)
57(11)
62(6)
63(7)
66(12)
72(10)
74(7)
89(7)
118(6)
全長(mm)をもっと見る
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング
シャンク径d(Φmm)3
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
CFRP+アルミの複合材も対応可能。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材CFRP
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2
首角γ(°)15
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)20
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。
シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長L(mm)38
表面処理無限コーティング
シャンク径d(Φmm)3
首角γ(°)15
ねじれ角(°)25
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
CFRTP+アルミの複合材も対応可能。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材CFRTP
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
材質超硬
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。
材質超硬合金(Carbide)
刃形片刃
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)12
センター穴角(°)90
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。
仕様TiN
材質K30F TiN
RoHS指令(10物質対応)対応
全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄
材質超硬合金(WJ30EJ)
表面処理ダブルコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。
仕様TTP
材質K30F TTP
RoHS指令(10物質対応)対応
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。
仕様TFT
材質K30F TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。
仕様TFP
材質K30F TFP
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
材質超硬合金(WJ30EJ)
表面処理コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。
仕様TFT
材質K30F TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリルエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番826-0304
材質超硬
刃数2
全長(mm)50
刃長(mm)4
シャンク径(mm)6
刃径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質K30F ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質K30F ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『超硬ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
超硬ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。