絞り込み
ブランド
  • エネポルタ
  • Jackery(ジャクリ)(72)
  • TogoPower(31)
  • 日東工業(14)
  • EcoFlow(エコフロー)(14)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • Victor(8)
  • 富士倉(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(8)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • MUST TOOL(6)
  • PowerArQ(6)
  • OUKITEL(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • エレコム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)エネポルタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体