絞り込み
ブランド
  • アスコ
  • Jackery(ジャクリ)(72)
  • TogoPower(31)
  • 日東工業(14)
  • EcoFlow(エコフロー)(14)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • Victor(8)
  • 富士倉(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(8)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • MUST TOOL(6)
  • PowerArQ(6)
  • OUKITEL(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄電丸専用並列コード アスコ蓄電丸専用並列コードアスコ
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
ポータブル蓄電池「蓄電丸」を2台接続し、並列運転するための専用ケーブルです。2台を接続することで容量を倍増させ、より長時間の電力供給を実現します。
用途ポータブル蓄電池、蓄電丸の並列運転の接続に。ケーブル長(m)1コネクタ径(Φmm)30
蓄電丸専用200Wソーラーパネル アスコ蓄電丸専用200Wソーラーパネルアスコ
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。
用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。その他【許容範囲】±3%出力【マックス】2000wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×780×35動作電圧18V短絡電流(A)12.22動作電流(A)11.11
ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202アスコ
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。
用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452保護等級IP65/IK09バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間3時間充電電圧(V)100ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1バッテリー容量(Wh)2000

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体