絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 非常用電源本体

350件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3 日東工業EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3日東工業
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。関連資料(0.17MB) (0.24MB)取扱説明書(2.22MB)
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池YAMAZEN(山善)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災取扱説明書(13.73MB)
ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 ACシリーズBLUETTI(ブルーティ)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設EV充電スタンド置き基礎 NTV600南海電設
59,980税込65,978
1セット(4枚)
3日以内出荷
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。幅(mm)600質量(kg)120高さ(mm)150奥行(mm)600関連資料製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
ポータブル電源 BN-RF250 Victorポータブル電源 BN-RF250Victor
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源256Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました1。自動で満充電に近い状態(94%2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター質量(kg)4出力【USB Type-A ×2】5V DC 2.4A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×145×178使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.8、【シガーアダプター使用時】3.5充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)80000交流出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)直流出力【シガーソケット】12V DC 96Wバッテリー容量(Wh)256
ポータブル蓄電池 エスケイジャパンポータブル蓄電池エスケイジャパン
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power StationAnker(アンカー)
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット Jackery(ジャクリ)Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセットJackery(ジャクリ)
336,185税込369,804
1セット
4日以内出荷
3072Whの大容量ポータブル電源と折りたたみ式キャリーカートを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305質量(kg)【ポータブル電源】約27温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-3000B定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W保証期間【ポータブル電源】3年+2年使用可能回数【ポータブル電源】4,000回
ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPowerポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh)TogoPower
89,091税込98,000
1台
7日以内出荷
1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。
質量(kg)11.9容量1037Wh(19.2V 54Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)290×201×272その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000WRoHS指令(10物質対応)対応
リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】 クマザキエイムリン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】クマザキエイム
19,800税込21,780
1台
5日以内出荷
簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。
仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W)セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)【本体】約1.2質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください出力電圧(V)12-14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh)受信周波数FM 76MHz~108MHz安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護)定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセットファミリー・ライフ
18,909税込20,800
1台
12日以内出荷
停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセットソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能小型なのに大容量!!太陽光でいつでも充電OK!バッテリー残量がひと目でわかる表示付き天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。折りたためばコンパクト!大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!バッテリー約1kg持ち運びラクラク!6ヶ月間保証書付き
仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
EcoFlow GLACIER Classic 55L EcoFlow(エコフロー)EcoFlow GLACIER Classic 55LEcoFlow(エコフロー)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高い冷却性能庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で最長39時間のコードレス稼働コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
用途1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。仕様IP 定格:IPX4セット内容GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書寸法(mm)外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374質量(kg)約 25.2入力(AC) 100-240V~50/60Hz、最大 95W音圧レベル(dB)38.5 未満動作モード最大モードとエコモード冷却能力(℃)-20~ 20(-4°F ~ 68°F)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安90(330ml缶換算)ソーラー(入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源 + 100W ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源 + 100W ソーラーパネル セットJackery(ジャクリ)
108,909税込119,800
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
セット内容ポータブル電源 600 Plus本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源サンドゴールド + 100W ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源サンドゴールド + 100W ソーラーパネル セットJackery(ジャクリ)
108,909税込119,800
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
セット内容ポータブル電源 600 Plusサンドゴールド本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
ポータブル電源5000Plus用カバー Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus用カバーJackery(ジャクリ)
18,091税込19,900
1個
6日以内出荷
屋外使用や過酷な環境でも電源本体をしっかり守る高機能アクセサリー。防水・防塵性能はIPX4レベルで、雨や水しぶき、木くずなどの粉塵から本体内部への侵入を防ぎ、故障リスクを軽減します。素材には高耐久の900Dフィルムを採用しており、傷や摩耗にも強く、移動時の衝撃や擦れから本体を保護。さらに、しわになりにくく折りたたみも簡単なので、使わない時はコンパクトに収納できます 。操作性にも配慮されており、カバーを装着したままでもボタン操作やディスプレイ確認が可能。左右の通気口を塞がない設計で、排熱にも対応しています。屋外作業や災害時の使用において、安心と利便性を両立したおすすめの保護アイテムです。
対応機種Jackeryポータブル電源5000Plus
DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ DJIDJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the GoコンボDJI
90,900税込99,990
1個
6日以内出荷
DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応
用途家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。正味質量(kg)約14.2バッテリー容量(Wh)1024
DJI Power 2000 DJIDJI Power 2000DJI
138,000税込151,800
1個
5日以内出荷
仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型直列接続ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型直列接続ケーブルJackery(ジャクリ)
3,635税込3,999
1本
4日以内出荷
SolarSaga 100 Prime 専用Y 型直列接続ケーブル
最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型並列接続ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型並列接続ケーブルJackery(ジャクリ)
3,635税込3,999
1本
4日以内出荷
SolarSaga 100 Prime 専用Y 型並列接続ケーブル
最大電流(A)25ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブルJackery(ジャクリ)
3,635税込3,999
1本
4日以内出荷
SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)
最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー)リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源ENERGIZER(エナジャイザー)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858WhEcoFlow(エコフロー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)寸法:234×232×286mm重量:10.5kg保証期間:5年間
PowerArQ 3 555Wh PowerArQPowerArQ 3 555WhPowerArQ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
136,000税込149,600
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネルJackery(ジャクリ)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セットVictor
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。 ●もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 ●約3,000回の繰り返し充放電が可能 リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。 ●コンセントは挿したままでOK 独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。 ●自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。 ●信頼の国内メーカー品質 さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。 ●ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 ●わかりやすさと使いやすさを追求 日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。 ●もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。 ●さまざまなシーンで使える ベランダでパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージでDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護出力【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)最大出力(W)ソーラーパネル:100充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
ポータブル電源BN-RF250 ソーラーパネル(100W)セット Victorポータブル電源BN-RF250 ソーラーパネル(100W)セットVictor
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
ポータブル電源(256Wh)とソーラーパネル(100W)のセット【暮らしを支える家電として】ポータブル電源は、日常には便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。【約4,000回の繰り返し充放電が可能】リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。【コンセントは挿したままでOK】独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。【自動給電切り替え機能】コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。【信頼の国内メーカー品質】さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。【ビクターの安心サポート】商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。【持ち運びしやすい小型のハンドルタイプ】折りたたみ式のハンドルは持ち運びしやすく、車に入れて運ぶ際など収納するとコンパクトになります。【わかりやすさと使いやすさを追求】日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。【もしものときも家の電気を支える存在に】「防災製品等推奨品」として認証。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。【さまざまなシーンで使える】キャンプやイベントなど、プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護セット内容ポータブル電源BN-RF250、ソーラーパネルBH-SV100、電源コード、車載用シガーアダプター質量(kg)【ソーラーパネル】(約)4、【ポータブル電源】4容量充電池:256Wh 80,000mAh出力【AC】100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W)最大出力(W)ソーラーパネル:100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大(約)250×145×178充電時間(時間)ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 5、【AC入力使用時】(約)1.8、【シガーアダプター使用時】3.5充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズポータブル電源京セラインダストリアルツールズ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子家電製品にも使える純正弦波(インバーター) シンプルで機能的なデザイン背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池取扱説明書(1.07MB)バッテリー容量(Wh)2,150.40
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネルCLEZEED(クレジード)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応
EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3 日東工業EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3日東工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします狭い場所でも使いやすい上下スライド式ですカバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。関連資料(0.18MB)取扱説明書(1.4MB)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ日東工業
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.28MB)
EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3 日東工業EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3日東工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。関連資料(0.15MB)取扱説明書(1.85MB)
ACアダプター 京セラインダストリアルツールズACアダプター京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
2個で倍速充電ACアダプターを2個同時に接続すると、充電時間を短縮できます。
用途ポータブル電源用
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
259,800税込285,780
1箱
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源アフターパーツ セルスターポータブル電源アフターパーツセルスター
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ポータブル電源PD-350の交換用バッテリー
ポータブルバッテリーB 富士倉ポータブルバッテリーB富士倉
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
PBCB-1 キャリーバック(ポータブル電源用) MUST TOOLPBCB-1 キャリーバック(ポータブル電源用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ポータブル電源用キャリーバック、CYGNUSシリーズポータブル電源 PB-1500R PB-1500A PB-1000Aに対応、収納したまま使用できる。
リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック)リン酸鉄 ポータブル電源 CellpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)
53,900税込59,290
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
従来品と比べて高品質≪リン酸鉄(LiFePO4)≫【安全性が高い】従来品の発火温度220℃に対して、LiFePO4の耐火温度600~800℃を実現。リン酸鉄使用だから熱安定が高く、発煙・発火の心配が少ない。【コスパが良い】従来品約500回のところ、リン酸鉄系は7倍の3500回サイクルを実現。【自己放電が少ない】もしもの時の防災対策にも安心の長期保管が可能。【高速充電】双方向インバーター技術搭載により、従来型よりも充電時間を高速化。AC電源コード使用時、約1.5時間で80%充電可能。電池サイクル回数:3500回(充放電サイクル3500回後も初期容量の80%ほどを維持)、7000回(充放電サイクル7000回後も初期容量の50%ほどを維持)。安全なBMS電池保護機能(過充電保護、過電流保護、過放電保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護)。EV自動車グレードLiFePO4。パススルー対応(充電しながら給電できる機能)。UPS(無停電電源装置):停電時はわずか0.01秒でバッテリー給電に自動で切り替わるためバックアップ電源としてご活用いただけます。
用途アウトドアや車中泊、災害時の備えに。防災/災害グッズ/非常用/停電/地震/災害/防災用灯/ポータブル電源/充電/電気製品/持ち運び/コンパクト/ポタ電/ポタデン保証期間お買い上げより24カ月電圧調整方式純正弦波充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 サイバーパワーSX550 550VA/330W 矩形波 常時商用サイバーパワー
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)3出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53対応壁取り付け機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体