絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)(5)
- Max Factory(1)
- NEEDS(1)
- やまびこジャパン(1)
- クボタ(Kubota)(12)
- シェルルブリカンツ(1)
- シングウ(新宮商行)(3)
- ゼノア(4)
- ニッカリ(1)
- ノウキナビプラス(3)
- ハスクバーナ(2)
- ホンダ(5)
- ヤンマー(15)
- 三菱マヒンドラ農機(2)
2ページ目: 農機用オイル

汎用エンジン(GXシリーズ) GX160UT2X-SXE5
ホンダ¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア仕様圧縮比 8.5:1寸法(mm)内径68×行程54タイプ直結型、セル・キーパネル付燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続定格出力:3.7(5.0 HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.7@3600rpm全長×全幅W×全高(mm)313×376×339乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)最大出力(kW)ネット:4.3(5.8HP)@3600 rpm最大トルク(N・m[kgf・m])ネット:12.4(1.26)@2500 rpmオイル量(L)0.6排気量(cm3)196
ハイパーロイヤルオイル
ヤンマー¥21,980~税込¥24,178~1缶(20L)ほか欠品中多目的ディーゼルエンジンオイル。高級ディーゼルエンジンオイル。耐熱性・耐摩耗性・清浄性などにすぐれ、エンジンを長持ちさせます。また省エネルギー効果もあり、総合的に経済性の高いオイルです。用途農機・建機用
ハスクバーナ チェーンオイル バイオ 50ml 537657601
ハスクバーナ¥679税込¥7471個4日以内出荷ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。仕様生分解性オイル
ミッションオイル#90
ヤンマー¥19,980税込¥21,9781缶(20L)欠品中ミッション用オイル。農機・建機の一般減速機用ギヤオイルです。極圧性・耐摩耗性にすぐれ、ディファレンシャル、トランスミッションのいずれにも使用できます。品番#90
4サイクルガソリンエンジンオイル
ヤンマー¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)ほか4日以内出荷純正ガソリンエンジンオイル。水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。品番10W-30
スーパー2サイクルオイル
ヤンマー¥7,798税込¥8,5781本(4L)欠品中2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
スーパーハイドロオイル
ヤンマー¥19,980税込¥21,9781缶(20L)欠品中油圧作動油。高圧で使用する油圧装置に最適で、熱安定性にすぐれたロングライフタイプの耐摩耗性作動油です。オイルの粘度は3タイプをご用意。作業環境に応じてお使いください。品番#56
スーパー2サイクルオイル
ヤンマー¥61,980税込¥68,1781箱(1L×24本)4日以内出荷2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
TFプレミアム
ヤンマー¥34,980税込¥38,4781缶(20L)欠品中納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ヤンマー純正トラクター用ミッション・油圧兼用純正オイル TF500からTFプレミアムに変更 使用時間が300から600時間になりました。
4サイクルガソリンエンジンオイルSM
ヤンマー¥24,980税込¥27,4781缶(20L)3日以内出荷純正ガソリンエンジンオイル 水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。
ワンダーロイヤルオイルDH-1/
ヤンマー¥26,980税込¥29,6781缶(20L)欠品中多目的ディーゼルエンジンオイル すぐれた耐熱性・耐摩耗性に加えて、エンジンの清浄性をも兼ね備えた最高級ディーゼルエンジンオイルです。省エネルギー効果に加えてエンジンを長持ちさせます。
クリーンロイヤルオイルDH-2/
ヤンマー¥26,980税込¥29,6781缶(20L)欠品中EPA Tire4規制、DPF機関対応オイル DPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
シェル ドナックス TD
シェルルブリカンツ¥29,980税込¥32,9781缶(20L)欠品中主に農業機械(トラクター、コンバイン等)用の高級潤滑油で、エンジンを除く全装置の潤滑にご使用いただけます。引火点(℃)224(開放式)流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)40℃:55.4、100℃:9.6粘度指数158密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)5.5
『農機用バッテリー/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- 農機用バッテリー
- 農機用オイル
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら