商品豆知識

71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8 頭径(mm)8
1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用 材質 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)20 表面処理3価ユニクロ 頭部形状 穴の形状ピン十字穴 ねじ径(Φmm)3.8 頭径(mm)7.5
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。 ねじの呼びM5.5 呼び径5.5 長さ(mm)38
1箱(500本)
2,198 税込2,418
当日出荷

サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40 呼び径(mm)4
1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

若井産業ラックビス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用 呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 頭部形状
1袋(8本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
898 税込988
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け ねじの呼びM3.6 呼び径(mm)3.6
1パック(100本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)
3,097 税込3,407
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(8本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい! 四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用 全長(mm)55 ねじ長さ(mm)53 ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消! 四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に 断熱パネル材の取り付け 垂木などの厚物木材の取り付け 大引きと根太の締め付け ねじ径(Φmm)6 頭部形状 ねじ長さ(mm)60 材質 頭径(mm)11.3 シルバー
1箱(50本)
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鋼板屋根+耐火野地板・木材 材質 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 仕上ユニクロ
1箱(400本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS410 全長(mm)40 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)7 頭部形状梨地頭
1箱(500本)
7,334 税込8,067
5日以内出荷

1個
729 税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
1箱(270本)ほか
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

若井産業W引寄せビス
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。 反った木材のビス止めに効果を発揮
1パック(25本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

〇木割れ防止の特殊先端形状を採用。〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減。〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱 材質 シルバー ねじ長さ(mm)60 ねじ径(mm)6 頭径(Φmm)11.3 ねじ(mm)60 穴の形状四角穴 ドライブサイズNo.3
1箱(20本×3袋)
10,640 税込11,704
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 ねじ部長さ(mm)45 ねじ頭径(mm)7 材質鉄/三価ユニクロ 表面処理三価ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
材質 表面処理クロメート
1箱(650本)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として 材質 仕様三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM5 材質 ナット径W3、8 ねじサイズナベ5×25
1パック(15本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

用途木材 材質 クロメート
1ケース(60本×10箱)ほか
8,500 税込9,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途板金役物・樋受け金具+木材 材質 つや消し黒 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10
1箱(100本×5パック)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け 材質 全長(mm)50 表面処理クロメート ねじ寸法(mm)Φ4.2 頭径(mm)8 ねじ部長さ(mm)35
1箱(950本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、四角ビットNO3 1本付き
用途デッキ材施工用 材質SUS305J1 全長(mm)90 ねじ寸法(mm)Φ6 頭径(mm)10 ねじ部長さ(mm)42
1箱(100本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

用途せっこうボード+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 頭部形状梨地頭
1箱(1000本)ほか
8,667 税込9,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材 材質 全長(mm)150 クロメート ねじ長さ(mm)72 ねじ径(mm)4.8 頭径(Φmm)9.5 ねじ(mm)72
1箱(90本)
3,850 税込4,235
5日以内出荷

用途木材 材質 全長(mm)25 クロメート ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8 ねじ(mm)19
1ケース(450本×10箱)
8,500 税込9,350
5日以内出荷

ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、ビット付き
用途デッキ材施工用 材質SUS305J1 ねじ寸法(mm)Φ6 頭径(mm)10
1箱(100本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材 材質 ブロンズ ねじ径(mm)5.5 頭径(Φmm)9.5
1箱(45本×5パック)ほか
5,000 税込5,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(8本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途胴縁材+断熱材+木材 材質 シルバー
1箱(100本)ほか
3,900 税込4,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法。〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)。〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)。〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材 材質 全長(mm)70 シルバー ねじ長さ(mm)30 ねじ径(mm)5.5 頭径(Φmm)10 ねじ(mm)30 穴の形状四角穴 ドライブサイズNo.3
1箱(200本)
3,734 税込4,107
5日以内出荷

〇錆に強い。〇ねじ切れにくい。〇磁石につきにくい
用途板金役物・樋受け金具+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10
1箱(400本)ほか
8,250 税込9,075
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(6本)ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼板屋根+耐火野地板・木材 材質 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 仕上ユニクロ
1箱(120本×5パック)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)