タッピングねじ :「ネジ 5mm」の検索結果
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
十字穴番号2
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5
寸法S(mm)8
寸法e(mm)(最小)8.7
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理亜鉛黒
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理三価ホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームホワイト
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理3価ブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理ノンクロームブラック
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
穴の形状十字穴
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。