タッピングねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
十字穴番号2
呼び径4
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
平座金(D1×T)10×0.8
十字穴番号3
呼び径6
寸法d(mm)6.2
山数(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)2.86
寸法k(mm)4.2
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
寸法dc(mm)13
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.43
寸法k(mm)2.9
寸法m(mm)4.6
寸法dk(mm)8
長さ(mm)16
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.13
寸法c(mm)0.8
寸法k(mm)2.9
寸法m(mm)4.7
寸法dk(mm)9.4
寸法dc(mm)12
1袋(78個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.13
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)3.94
寸法D(mm)1.35
寸法l(mm)1.25
寸法k(mm)2.3
寸法dk(mm)8
ドライブサイズT20
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
長さ(mm)55
寸法H(mm)5
寸法d(mm)8
寸法D(mm)16
寸法e(mm)13.1
寸法B(mm)12
寸法T(mm)1.2
寸法M(mm)7.2
ねじの呼びM8
1袋(100個)
¥6,376
税込¥7,014
8日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
1
2
3
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。