袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
1/2(1)
M3(4)
M4(5)
M5(5)
M6(4)
M8(5)
M10(4)
W1/4(2)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌日出荷
6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM
適合パイプ外径(Φmm)16.8用
1袋(2個)
¥509
税込¥560
当日出荷
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。