絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(32)
  • OHSATO(大里)(4)
  • コノエ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(12)
  • M4(78)
  • M5(107)
  • M6(123)
  • M8(147)
  • M10(157)
  • M12(152)
  • M14(39)
  • M16(87)
  • M18(19)
  • M20(59)
  • M22(16)
  • M24(21)
  • M30(13)
  • W1/4(17)
  • W5/16(17)
  • W3/8(21)
  • W1/2(18)
  • W5/8(13)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
  • (17)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(40)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(25)
メートル並目
規格
  • 1種(4)
  • 2種(2)
1種・2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3
M4(78)
M5(107)
M6(123)
M8(147)
M10(157)
M12(152)
M14(39)
M16(87)
M20(59)
ねじの呼びをもっと見る
袋ナット(ステンレス) 大阪魂袋ナット(ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
739税込813
1パック(40個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
819税込901
1パック(75個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷
表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
袋ナット(三価クロメート白) 大阪魂袋ナット(三価クロメート白)大阪魂(6件のレビュー)
579税込637
1パック(69個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメートねじ山種類メートル並目
M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM3 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(7件のレビュー)
599税込659
1パック(7個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(3000個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット  三価白 TRUSCO袋ナット 三価白TRUSCO
549税込604
1パック(37個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)表面処理三価白強度区分4T
ユニクロ袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(5000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂SUSフクロN(3ガタ2シュ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(75個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
24,980税込27,478
1パック(5000個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂SUS316フクロN(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ステンレス袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(20個)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
材質ステンレス入数(個)20
MIC 袋ナット (ステンレス) コノエMIC 袋ナット (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
409税込450特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
規格1種表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
袋ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ポリアセタールねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
クロ-ムECO-BSフクロN 大阪魂クロ-ムECO-BSフクロN大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
寸法s(mm)6寸法m3(mm)3寸法m1(mm)5ねじの呼びdM3
ニッケルセルフロッキングN 大阪魂ニッケルセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ2種
BK SUS セルフロッキングN 大阪魂BK SUS セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
BCセルフロッキングN 大阪魂BCセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN 大阪魂3カ-B セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
セルフロッキングN 大阪魂セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN 大阪魂3カ-W セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
MIC 袋ナット (鉄/三価クロメート) コノエMIC 袋ナット (鉄/三価クロメート)コノエ(1件のレビュー)
759税込835
1パック(69個)
10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
袋ナット 2種(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格2種表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
袋ナット