袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(4)
M5(4)
M6(5)
M8(5)
M10(6)
M12(8)
M14(2)
M16(3)
M18(2)
M20(2)
ねじの呼びをもっと見る
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理クロームメッキ
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理クロームメッキ
1箱(250個)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1箱(200個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)(最小)1.5
寸法S(mm)12
寸法D(mm)17
表面処理クローム
寸法e(mm)13.8
寸法H1(mm)13
寸法h(mm)(最小)5
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
1箱(300個)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法t(mm)(最小)1.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
表面処理クローム
寸法e(mm)11.5
寸法H1(mm)10.5
寸法h(mm)(最小)4
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。