袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M5(5)
M6(6)
M8(7)
M10(7)
M12(10)
M14(3)
M16(6)
M18(2)
M20(4)
ねじの呼びをもっと見る
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5.5
寸法t(mm)(最小)1.1
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)9.2
寸法H1(mm)9
寸法h(mm)(最小)3.3
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理亜鉛黒
寸法m2(mm)15.5
寸法m3(mm)8
ねじ山種類ウィット
1箱(300個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法t(mm)(最小)1.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)11.5
寸法H1(mm)10.5
寸法h(mm)(最小)4
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)13
寸法h1(mm)(MAX)10.8/(MIN)8.6
寸法h2(mm)6.1
寸法H1(mm)13
1箱(450個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
袋ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。