絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(32)
  • 八幡ねじ(8)
  • 冨士精密(5)
  • エスコ(2)
  • コノエ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M18(11)
  • M20(33)
  • M22(9)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(8)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(25)
  • S45C(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5
  • 0.5(49)
  • 0.7(36山)(79)
  • 0.79(32山)(6)
  • 0.8(104)
  • 1(134)
  • 1.05(24山)(16)
  • 1.25(153)
  • 1.27(20山)(20)
  • 1.41(18山)(17)
  • 1.5(149)
  • 1.58(16山)(19)
  • 1.75(96)
  • 2(74)
  • 2.11(12山)(14)
  • 2.3(11山)(12)
  • 2.54(10山)(9)
  • 2.82(9山)(10)
  • 3(29)
  • 3.5(15)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(3)
  • クローム(5)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(29)
メートル並目
規格
  • 1種(3)
  • 2種(8)
1種・2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M18(11)
M20(33)
M22(9)
その他(4)
袋ナット(ステンレス) 大阪魂袋ナット(ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(10件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷
材質表面処理ユニクローム
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
989税込1,088
1パック(3個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,590税込1,749
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密キャップ付きUナット(ステンレス)冨士精密
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状1種ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
17,980税込19,778
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(3個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密
919税込1,011特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
袋ナット クロームめっき 八幡ねじ袋ナット クロームめっき八幡ねじ
435税込479
1パック(2個)
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付きUナット(鉄/生地) 冨士精密キャップ付きUナット(鉄/生地)冨士精密
789税込868
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき八幡ねじ
410税込451
1パック(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット (ステンレス) エスコ袋ナット (ステンレス)エスコ
4,090税込4,499
1パック(2個)
翌日出荷
入数:2個。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,690税込19,459
1ケース(168本)ほか
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
3,760税込4,136
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売八幡ねじ
32,560税込35,816
1ケース(168本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
18,860税込20,746
1ケース(168本)ほか
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
18,390税込20,229
1ケース(168本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
SUSSLN(CAPツキ 大阪魂SUSSLN(CAPツキ大阪魂
2,296税込2,526
1個
翌々日出荷
ドブセルフロッキングN 大阪魂ドブセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-B セルフロッキングN 大阪魂3カ-B セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
クロメ-トセルフロッキングN 大阪魂クロメ-トセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
セルフロッキングN 大阪魂セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN 大阪魂3カ-W セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ袋ナット 三価クロメート八幡ねじ
270税込297
1パック(2個)
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 八幡ねじ袋ナット八幡ねじ
260税込286
1パック(2個)
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
M20 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM20 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2.5入数1個ねじサイズM20
袋ナット(SUS316)(小箱) 大阪魂袋ナット(SUS316)(小箱)大阪魂
93,980税込103,378
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(70個)
翌々日出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種寸法r(mm)約1表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種寸法r(mm)約1表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(70個)
9日以内出荷
材質規格2種寸法r(mm)約1表面処理クローム寸法T(mm)1.2ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格2種表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格2種寸法r(mm)約1表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
51,980税込57,178
1箱(70個)
9日以内出荷
ねじの呼びM18材質ステンレスねじピッチ2.5規格1種寸法A(mm)23.5寸法r(mm)約1寸法S(mm)27表面処理茶ブロンズ寸法T(mm)1.2寸法R(mm)約12寸法m2(mm)31寸法m3(mm)15ねじ山種類メートル並目
袋ナット