袋ナット :「M1.6」の検索結果
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
関連キーワード
ねじの呼びM16
材質鉄
ねじピッチ2
色黒
規格2種
寸法A(mm)21.5
寸法r(mm)約1
寸法S(mm)24
表面処理3価ブラック
寸法T(mm)1
寸法R(mm)約11
寸法m2(mm)24
寸法m3(mm)13
ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
1
2
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
袋ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。