1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1 適合照明(定格):24V10W 材質(本体)ABS 質量(g)80 周波数(Hz)(PWM)100k 規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合 使用温度(℃)0~40 消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時) 出力電圧(V)(定格)DC24 入力電圧(V)DC24±10% 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 駆動方式定電圧方式 過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 調光方式PWM制御および発光時間制御 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
41,286 税込45,415
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります