メカニカル部品 :「位置決め治具」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス ピッチ(mm)40 ストローク(mm)4 高さ(mm)36 幅(mm)38
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AWS-16 メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め トラスコ品番828-3202 材質スチール製 質量(kg)15.5 許容荷重(kg)16000 直径(Φmm)220 高さ(mm)65
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアスライダー
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 幅(mm)145.16 質量(kg)3 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)72
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製 幅(mm)25 高さ(mm)25 ストローク(mm)3
1本
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニット
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。 材質スチール
1本ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メガスライダー フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションメガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め 材質スチール製
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります