メカニカル部品 :「せいろ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ
プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品
90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)75~200
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
サービス分類オーダー・加工
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
材質(ローラー部)STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM11A-S
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM12A
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ6パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
材質(ローラー部)硬質エンビ
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
軸の形状丸・半月横ピン穴
ベアリングプレスベアリング
適合機種R-4214P
材質(ローラー部)スチール
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
適合機種R-5714P
材質STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。軽荷重搬送物用
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100
ベアリング削り出しベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)
ローラ強度(kg)63
ローラ・軸付質量目安(g)100
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)66
ローラー・軸付質量目安(g)100
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。