カーブローラコンベヤマキテック5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
R5721DX900Rシリーズマキテック12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用マキテック7日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PUマキテック3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
プラスチック製ローラーコンベヤマキテック4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
スチールローラコンベヤRマキテック12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~