メカニカル部品 :「三木 プーリー 無段変速機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4
タイプ単体
変速比1/12
適合モータ容量(kW)0.2
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)
変速機タイプゼロマックス
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4
変速比1/2.4
ベルト1422V
全幅L(mm)140
極数(P)4
伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4
プーリ外径(mm)155
変速機タイプベルト式無段変速
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
寸法X(mm)17.5
寸法L2(mm)205
寸法A2(mm)216
寸法W2(mm)8
寸法M2(mm)126
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
変速比1/4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
極数(P)4
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:2.88
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥185,106
税込¥203,617
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:2.88
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥185,106
税込¥203,617
20日以内出荷
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:6.9
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.4
1個
¥279,083
税込¥306,991
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380
タイプ単体
許容トルク(N・m)出力軸:6.9
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.4
1個
¥279,083
税込¥306,991
20日以内出荷
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25
適合モータ容量(kW)3.7/5.5
移動距離(mm)170
極数(P)4
1個
¥87,360
税込¥96,096
61日以内出荷
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)2
変速比1:2.3
全幅(mm)90
ベルトM
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
伝達容量(kW)【中速】0.3【低速】0.2【高速】0.5
軸穴径(Φmm)116
1個
¥32,992
税込¥36,291
29日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:2.88
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥237,316
税込¥261,048
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:1.38
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥181,309
税込¥199,440
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:2.88
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥237,316
税込¥261,048
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:1.38
回転方向出力軸:時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.2
1個
¥181,309
税込¥199,440
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~330●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~400
タイプモータ付
許容トルク(N・m)出力軸:6.9
回転方向出力軸:反時計方向
比率(変速比率)0.05
適合モーター出力(kW)0.4
1個
¥380,655
税込¥418,721
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)14
1個
¥37,460
税込¥41,206
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)22
1個
¥26,336
税込¥28,970
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4
変速比1:2.4
全幅(mm)140
ベルト1422V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4/0.75
伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6
軸穴径(Φmm)155
1個
¥62,560
税込¥68,816
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)196
ベルトB
変速機【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)75
プーリ外径(mm)124
軸穴径(Φmm)22
1個
¥46,302
税込¥50,932
20日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。