メカニカル部品 :「定電圧電源」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
制御方式PWM制御
時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)
使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)
保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【定常励磁】DC90V(AC200V)【過励磁】DC180V
出力容量【20℃】144W(定常励磁AC200V時)【60℃】117W(定常励磁AC200V時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A
入力電圧AC200V
1個
¥14,534
税込¥15,987
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【定常励磁】DC45V(AC100V)【過励磁】DC90V
出力容量【20℃】74W(定常励磁AC100V時)【60℃】58W(定常励磁AC100V時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A
入力電圧AC100V
1個
¥14,534
税込¥15,987
10日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.065
制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流
使用環境-20~+60℃(結露無きこと)
絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.045
出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)
入力電圧(V)AC100/200/400
出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W
使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)
絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間
整流方式半波整流全波整流 共用
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。
・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。
・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。
・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021
リード線長さ(mm)360
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)
出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)
適応無励磁ブレーキ
整流方式半波整流
入力電圧範囲(V)最大AC280
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC100/200V
1個
¥5,434
税込¥5,977
翌々日出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。
・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。
・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。
・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC90V(AC200V)
出力容量【20℃】90W(AC200V)【60℃】50W(AC200V)
絶縁耐圧AC100V 50Hz 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)
出力容量【20℃】180W(AC400V)【60℃】100W(AC400V)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021
リード線長さ(mm)120
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC90V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02
リード線長さ(mm)360
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023
リード線長さ(mm)120
整流方式全波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥4,047
税込¥4,452
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V)
出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC360~480
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A
入力電圧AC400V
1個
¥13,394
税込¥14,733
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC400V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021
リード線長さ(mm)240
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC90V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02
リード線長さ(mm)240
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC180V(AC400V)
出力容量【半波周囲温度20℃】100W(AC400V)
適応無励磁ブレーキ
整流方式半波整流
入力電圧範囲(V)最大AC480
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥10,657
税込¥11,723
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)【全波】DC180V(AC200V)
出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC200V)【全波周囲温度60℃】100W(AC200V)【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC180~280
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A
入力電圧AC200V
1個
¥11,114
税込¥12,225
10日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合無励磁ブレーキ
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
使用環境-15~+60℃(結露無きこと)
出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023
リード線長さ(mm)360
整流方式全波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥4,047
税込¥4,452
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V)
出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V)
適応クラッチ・ブレーキ全般
整流方式半波整流・全波整流 共用
入力電圧範囲(V)AC90~140
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A
入力電圧AC100V
1個
¥13,394
税込¥14,733
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC90V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02
リード線長さ(mm)120
整流方式半波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧DC180V(AC200V)
出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023
リード線長さ(mm)240
整流方式全波整流
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A
入力電圧AC100/200V
1個
¥4,047
税込¥4,452
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V
出力容量126W/AC400V
リード線長さ(mm)360
出力電流DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V
出力容量90W/AC200V
リード線長さ(mm)360
出力電流DC1.0A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V
出力容量90W/AC200V
リード線長さ(mm)120
出力電流DC1.0A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V
出力容量126W/AC400V
リード線長さ(mm)240
出力電流DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V
出力容量126W/AC400V
リード線長さ(mm)120
出力電流DC0.7A
入力電圧AC100/200/400V
1個
¥5,604
税込¥6,164
10日以内出荷
・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V
出力容量90W/AC200V
リード線長さ(mm)240
出力電流DC1.0A
入力電圧AC100/200V
1個
¥3,211
税込¥3,532
10日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,164
税込¥11,180
10日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。