メカニカル部品 :「Vベルト 種類」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
649,800 税込714,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
749,800 税込824,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)82 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)150 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)48 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-02 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

型式AHM-02 質量(kg)23 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 寸法M2(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
159,800 税込175,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-37 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
799,800 税込879,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
589,800 税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
479,800 税込527,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)75 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
389,800 税込428,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)52 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)130 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
409,800 税込450,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 質量(kg)36 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 寸法M2(mm)120 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 質量(kg)33 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 寸法M2(mm)106 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-02 質量(kg)25 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 寸法M2(mm)110 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります