レンズBASLER(バスラー)12日以内出荷
Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合金属製ハウジングCマウントゴーストやベーリンググレアの軽減高コントラストアイリスおよびフォーカス用の固定ネジアイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター正確なフォーカス機構
寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2