メカニカル部品 :「acサーボモータ」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh)1700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
3,598 税込3,958
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
6,298 税込6,928
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容電源コネクタ × 1 取付方式ワンタッチ シリーズMELSERVO-J5 コネクタ形状ストレート 保護等級IP67
1台
5,998 税込6,598
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)5 保護等級IP65 ケーブル引出方向反負荷側引出し
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

構造フラット型 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様屈曲寿命:標準品 保護構造IP65 ケーブル長(m)5 ケーブル引出方向反負荷側引出し
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
99,800 税込109,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります