スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320イマオコーポレーション翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89歯数20d15B11質量(g)110タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d135ベアリング6202ZZDO66チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809イマオコーポレーション翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26歯数9d15B11質量(g)430タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt15d135ベアリング6202ZZDO85チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320イマオコーポレーション翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66
エンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
チェーン用ローラーイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
ガイドローラー(Y型 ダブル)イマオコーポレーション当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(V型)イマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
ガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
ガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(F型)イマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
エンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
フランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
フランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
エンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
プーリーアイドラーイマオコーポレーション当日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
丸ベルトローラー RABS-Rイマオコーポレーション当日出荷から7日以内出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
チェーン用ローラー RABJイマオコーポレーション7日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
プーリーアイドラー(樹脂製) NIPイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~