絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 中央精機(797)
- エスコ(795)
- 椿本チエイン(733)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(394)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(286)
- THK(262)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
オイルパック
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ユニバーサルジョイントの潤滑に。セット内容高級潤滑オイルに二硫化モリブデンを添加したオイル(130mL)、含油用パッド(35×75×100mm 2個)種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
オイルパックセット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。用途ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンスセット内容オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品













































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)