ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304質量(g)2.5タイプMS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-2.0三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)15寸法D(Φmm)6寸法l(mm)4寸法d(Φmm)2(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-3.5三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3.5(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-2.5三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)15寸法D(Φmm)6寸法l(mm)4寸法d(Φmm)2.5(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-3.0三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります