絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(35)
  • KANA(片山チエン)(544)
  • NSK(日本精工)(441)
  • NTN(エヌティーエヌ)(439)
  • Igus(イグス)(366)
  • 三木プーリ(303)
  • 鹿島化学金属(UKB)(215)
  • 旭精工(167)
  • SKF(日本エスケイエフ)(159)
  • NACHI(不二越)(150)
  • RS PRO(149)
  • IKO(日本トムソン)(135)
  • KHK(小原歯車工業)(129)
  • エスコ(120)
  • 椿本チエイン(95)
  • THK(95)
  • Optibelt(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • 岩田製作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
商品レビュー
  • 以上(37)
  • 以上(41)
  • 以上(43)
  • 以上(45)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(132)
  • 10,000-50,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「17mm」の検索結果

関連キーワード
  • 17mm 丸棒
  • 内径17mm
  • 直径17mm
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SB ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)FYH(日本ピローブロック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RBRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック)ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)FYH(日本ピローブロック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)FYH(日本ピローブロック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品