メカニカル部品 :「4mm径」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
自動連続給油器
耐熱タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-78
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-69
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
自動連続給油器
オイルタイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-79
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-80
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-82
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1913-81
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-70
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
6ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-74
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-68
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-72
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-71
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
12ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-75
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
1ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1913-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
自動連続給油器
オイルタイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番68-1912-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
24日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1913-77
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
3ケ月用
仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1913-73
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
標準タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番68-1912-65
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
自動連続給油器
重荷重タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃
アズワン品番68-1912-66
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
自動連続給油器
耐熱タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番68-1912-67
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール
円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、三重シール
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形
円筒穴ハンガー形ユニット、二重シール
円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
テーパー穴
アダプター式
ハンガー形ユニット
二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.87●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番68-1957-89
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。