18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ピロー形
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
エコ商品
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。 形状ピロー形ユニット 材質鋼板 グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
エコ商品
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど 形状鋼板製丸フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UCX00番台
形状UC タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります