絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(2)
  • スリーピース(98)
  • ツカサ電工(40)
  • 澤村電気工業(18)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(16)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(13)
  • 国際電気(12)
  • 東芝テリー(5)
  • シグマ光機(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 日恵製作所(3)
  • 協和(3)
  • THK(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • 小倉クラッチ(2)
  • マブチモーター(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「DC12V」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.16 Nm RS PRODCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.16 NmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2910 rpm 最大出力トルク: 0.16 Nm 定格電流: 2.12 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2910 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 0.16 Nm長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.075 Nm RS PRODCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.075 NmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2800 rpm 最大出力トルク: 0.075 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2800 rpm軸径 = 20mm最大出力トルク = 0.075 Nm長さ = 17.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 3024 gcm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 3024 gcmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 19.8 W出力スピード = 537 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 3024 gcmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 35.8 (直径) x 82.9 mm許容電流値 = 2.81 A長さ = 82.9mm幅 = 35.8 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2399 gcm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2399 gcmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7.85 W出力スピード = 228 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 2399 gcmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm許容電流値 = 990 mA長さ = 73.9mm幅 = 32 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.8 Nm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.8 NmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 41.3 W出力スピード = 116 rpm軸径 = 8mm最大出力トルク = 1.8 Nmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm許容電流値 = 5.5 mA長さ = 111.9mm幅 = 44.6 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 10 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 10 NcmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 992 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 10 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 27.9 (直径) x 87.1 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 66.1mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 98 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 98 NcmRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 71 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 98 Ncmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 37 (直径) x 113.6 mm許容電流値 = 1.6 A長さ = 91.5mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 Nm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.2 NmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 8 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1.2 Nmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 85.5mm幅 = 32 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 8 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 8 NcmRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 1354 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 8 Ncmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 37 (直径) x 112.5 mm許容電流値 = 1.6 A長さ = 78.5mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1482 gcm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1482 gcmRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7.85 W出力スピード = 431 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1482 gcmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 32 (直径) x 67.5 mm許容電流値 = 990 mA長さ = 67.5mm幅 = 32 (Dia.)mmシリーズ = 940DRS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 NcmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 153 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 29 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 37 (直径) x 73.7 mm許容電流値 = 840 mA長さ = 73.7mm幅 = 37 (Dia.)mmシリーズ = 980DLN35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 NmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 41.3 W出力スピード = 27 rpm軸径 = 8mm最大出力トルク = 2.5 Nmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm許容電流値 = 5.5 A長さ = 118.6mm幅 = 44.6 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 NcmRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 60 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 59 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 71mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 NcmRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 0.39 W出力スピード = 14 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 20 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 85 mA幅 = 16 (Dia.)mmシリーズ = 941D16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 10 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 10 NcmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 822 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 10 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 32 (直径) x 89.4 mm許容電流値 = 990 mA長さ = 66.5mm幅 = 32 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 NcmRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 164 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 20 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 1.6 A長さ = 80mm幅 = 37 (Dia.)mmシリーズ = 919D35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 NcmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 19.8 W出力スピード = 12048 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 29 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 2.85 A長さ = 78mm幅 = 38.5mm奥行き = 39mmシリーズ = 919D35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 NcmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 19.8 W出力スピード = 241 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 29 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm許容電流値 = 2.81 A長さ = 82.5mm幅 = 38.5mmシリーズ = 919D35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 223 gcm (インチ RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 223 gcm (インチRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 5258 rpm軸径 = 3.175mm最大出力トルク = 223 gcm (インチ寸法 = 37 (直径) x 57.1 mm許容電流値 = 1.42 A長さ = 57.1mm幅 = 37 (Dia.)mmシリーズ = 719REスパーギア式12 Vモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 NcmRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 2.6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 59 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 37 (直径) x 83mm許容電流値 = 840 mA長さ = 83.6mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 NcmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 119 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 29 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 70.5mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 NcmRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 12.8 W出力スピード = 49 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 59 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm許容電流値 = 1.6 A長さ = 82.5mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 V RS PRORS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 VRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 12 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 12 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 30ΩRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品