一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)2.27
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
歯ピッチ(mm)8
ベルト形S8M
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
歯ピッチ(mm)5
ベルト形S5M
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)4.59
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4
材質(ベルト)クロロプレンゴム
呼び幅4mm
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.36
タイプ標準
ピッチ(mm)2
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)8.91
ベルト形S2M
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅9.5
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6
材質(ベルト)クロロプレンゴム
呼び幅6mm
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.36
タイプ標準
ピッチ(mm)2
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)8.91
ベルト形S2M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10
材質(ベルト)クロロプレンゴム
呼び幅10mm
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.36
タイプ標準
ピッチ(mm)2
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)8.91
ベルト形S2M
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH
歯ピッチ(mm)31.75
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)15.73
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)182
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)4.59
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
ベルト形MTS8M
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
高さ(mm)5.3
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
寸法PLD(mm)0.686
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)151.52
歯ピッチ(mm)14
ベルト形S14M
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
歯形S5M
RoHS指令(10物質対応)対応
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム
歯形S8M
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8M
ピッチ(mm)8
材質(ベルト)クロロプレンゴム
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
寸法PLD(mm)0.686
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
歯形S3M
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅3.2
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅4.8
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅12.7
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH
歯ピッチ(mm)22.225
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)11.15
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)127
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプ標準
歯形MXL
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
高さ(mm)3.41
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
寸法PLD(mm)0.48
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)5.3
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
歯ピッチ(mm)8
ベルト形MTS8M
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム
歯数162
タイプ標準
ベルト幅(mm)15
呼び幅(mm)15
歯形S8M
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)1296
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプダブル
ピッチ(mm)5
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
ベルト形S5M
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)10.2
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)151.52
歯ピッチ(mm)14
ベルト形MTS14M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム
タイプ標準
歯形MTS5M
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。