メカニカル部品 :「半導体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など
タイプエンクロージャタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130
制御電源DC24V±10%
主回路電源DC48V±10%
制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)
安全機能ハードウェアゲートオフ
プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。
低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など
質量(kg)0.23
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%
機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度
表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)
保護機能過電流保護
定格電源電流(主回路)3A
結線方式新ペンタゴン結線
適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
1台
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など
種類ドライバ
1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。
電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。
ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。
位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。
位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。
装置に求められる分解能に適した駆動ができます。
設定や運転状態の解析がかんたん。
メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など
質量(kg)0.7
分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95
機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)
インターフェースパルス列入力
表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示
保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常
制御電源DC24V ±10%
主回路電源DC24/48V ±10%
モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。
速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。
メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。
チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。
メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。
エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)48
電源直流
サイズ(mm)□20
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。
新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。
入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。
解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。
振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。
モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。
ブレーキ用の外部電源は不要です。
メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など
質量(kg)0.65
種類ドライバ
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流
表示LED状態表示、アラーム表示
保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護
適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
装置を小型化。
モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。
業界トップの最大推力450Nを実現しました。
業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
位置決め精度(mm)±0.02
ロストモーション(mm)0.1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。