メカニカル部品 :「Cネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合モーター50W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター200W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター100W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター50W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター100W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター750W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター400W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター100W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター200W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター750W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
全長(mm)ST+288.5
使用環境温度(℃)0~40
吸引量エアー:30NL/min~90NL/min
断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)750
適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。