メカニカル部品 :「2LS」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
モータ配置(L) 左側折返し
I/Oコネクタ(1) 1.5
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ50
揺動角度(2) 外部ストッパ: 180deg
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
リード(mm)(H) 24
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(H) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
モータ配置(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(B) 8
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(H) 24
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(H) 24
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 16
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
モータオプション(-) なし
1
2
3
4
5
6
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。