曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3B) - SMC
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40430617LEFS32LS3B-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430626LEFS32LS3B-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430635LEFS32LS3B-250250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430644LEFS32LS3B-350350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430653LEFS32LS3B-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430662LEFS32LS3B-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
120,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430678LEFS32LS3B-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
120,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430687LEFS32LS3B-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
122,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430696LEFS32LS3B-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430705LEFS32LS3B-550550-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430714LEFS32LS3B-650650-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430723LEFS32LS3B-200B200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430732LEFS32LS3B-350-R5350(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430748LEFS32LS3B-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
194,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430757LEFS32LS3B-150-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
194,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430766LEFS32LS3B-250-S5A1250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430775LEFS32LS3B-150-S2A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
202,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430784LEFS32LS3B-400-S5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
204,490
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430793LEFS32LS3B-450-SAA1H450(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10
214,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430802LEFS32LS3B-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
219,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430818LEFS32LS3B-550-R2A2H550(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
220,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430827LEFS32LS3B-700-S5A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
220,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430836LEFS32LS3B-400-R5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
223,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430845LEFS32LS3B-350-R5A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
223,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430854LEFS32LS3B-450-R5A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
226,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430863LEFS32LS3B-300-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
240,900
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430872LEFS32LS3B-350-RAA2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
244,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430888LEFS32LS3B-300-RAA21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
247,340
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430897LEFS32LS3B-350-RAA21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
250,580
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40430906LEFS32LS3B-600B-RAA2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
296,780
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする