メカニカル部品 :「M18」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3811 アズワン品番65-7942-81
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864 アズワン品番65-7942-23
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、内径 120 mm、外径 180 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1855 アズワン品番65-7957-66
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 100 mm、外径 180 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1780 アズワン品番65-7946-82
1個
85,980 税込94,578
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7055 アズワン品番65-7851-05
1個
86,980 税込95,678
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9775 アズワン品番65-7928-89
1個
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9959 アズワン品番65-7934-84
1個
269,800 税込296,780
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 180 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6285 アズワン品番65-7935-60
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8332 アズワン品番65-7926-73
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0094 アズワン品番65-7895-18
1個
48,980 税込53,878
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:60.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9909 アズワン品番65-7931-92
1個
179,800 税込197,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6918 アズワン品番65-7929-04
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 100 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 180 mm となっています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5491 アズワン品番65-7934-12
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9778 アズワン品番65-7921-78
1個
209,800 税込230,780
欠品中

。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5559 アズワン品番65-7936-75
1個
179,800 税込197,780
欠品中

。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 85 mm、外輪軌道が 180 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5557 アズワン品番65-7934-23
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:60.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9910 アズワン品番65-7933-56
1個
189,800 税込208,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speeds。As it handles radial and axial loads in both directions, its use
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329 アズワン品番65-7934-55
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9776 アズワン品番65-7931-18
1個
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7065 アズワン品番65-7850-83
1個
149,800 税込164,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8330 アズワン品番65-7925-67
1個
519,800 税込571,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8331 アズワン品番65-7925-41
1個
489,800 税込538,780
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、内径 90 mm、外径 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:90mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1850 アズワン品番65-7957-18
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 5 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:5mm●外径:11mm●レース幅:3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6951 アズワン品番65-7922-99
1個
2,898 税込3,188
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:9mm●外径:17mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6955 アズワン品番65-7933-43
1個
3,198 税込3,518
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:13mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6952 アズワン品番65-7931-66
1個
2,998 税込3,298
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953 アズワン品番65-7924-15
1個
2,998 税込3,298
欠品中

。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6995 アズワン品番65-7926-23
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0461 アズワン品番65-7929-87
1個
6,898 税込7,588
欠品中

仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9769 アズワン品番65-7921-13
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996 アズワン品番65-7928-41
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:150mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7000 アズワン品番65-7921-68
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6998 アズワン品番65-7921-95
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:190mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7008 アズワン品番65-7934-96
1個
159,800 税込175,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:100mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6989 アズワン品番65-7926-38
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●コード番号:207-7006 アズワン品番65-7926-94
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9770 アズワン品番65-7930-66
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8341 アズワン品番65-7922-03
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9772 アズワン品番65-7922-27
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9771 アズワン品番65-7921-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング