高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス日本テレガートナー9日以内出荷
スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。
片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており
産業用イーサネット等ご利用可能です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)色黒(ケーブル)配線方式ANSI/TIA-T568B規格PoE+ IEEE802.3at
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
パワーツイストフェナー・ドライブズ税込¥153,780~¥139,800~
カナロックKANA(片山チエン)税込¥3,628~¥3,298~