メカニカル部品 :「回転テーブル」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
回転動作や直角送り作業に最適です。
作業テーブル上も設置可能で作業改善に役立ちます。
材質ボールキャスター:スチール
寸法(mm)360(W)×33(D)×360(H)
質量(kg)5.6
ピッチ(mm)60
耐荷重(kg)10(ボール1個あたり)
ボール径(Φmm)25.4
使用ボールキャスター36個
取付ネジ径5.5mm
アズワン品番65-2312-30
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。