絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • 三木プーリ(449)
  • マキテック(281)
  • KANA(片山チエン)(254)
  • NSK(日本精工)(187)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • 住友重機械工業(142)
  • 鹿島化学金属(UKB)(72)
  • 椿本チエイン(66)
  • NACHI(不二越)(56)
  • 三ツ星ベルト(42)
  • SMT(南海精工所)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • JRC(35)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(32)
  • 三興製作所[スプロケット](31)
  • 協育歯車(30)
  • 三共製作所(29)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「B-14」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B145 スタンダード Vベルト エスコB145 スタンダード Vベルトエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-145種類Vベルト規格B145
B140 スタンダード Vベルト エスコB140 スタンダード Vベルトエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-140種類Vベルト規格B140
20x10mm スチール製 スリットカラー エスコ20x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)10エスコ品番EA966CB-14種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
72,100税込79,310
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
52,800税込58,080
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
[6204-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6204-2RS]深溝玉軸受エスコ
690税込759
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-79軌道輪形状深溝玉軸受
[6007ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6007ZZ]深溝玉軸受エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)62寸法B(mm)14アズワン品番64-7970-92軌道輪形状深溝玉軸受
[6204]深溝玉軸受 エスコ[6204]深溝玉軸受エスコ
429税込472特価
1個
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14アズワン品番64-7969-91軌道輪形状深溝玉軸受
[6204Z]深溝玉軸受 エスコ[6204Z]深溝玉軸受エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14アズワン品番64-7969-38軌道輪形状深溝玉軸受
[6303ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6303ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7971-83軌道輪形状深溝玉軸受
[6007Z]深溝玉軸受 エスコ[6007Z]深溝玉軸受エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:62、B:14アズワン品番64-7970-56軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 エスコ深溝玉軸受エスコ
810税込891
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接触形・両側ゴムシール付き。
材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 エスコ深溝玉軸受エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
両側金属シールド。
用途自動車:後輪・トランスミッション・電装品、電気:標準電動機・家庭電気器具、その他:計器類・内燃機関・建設機械・鉄道車両・荷役運搬・機械・農業機械・各種産業機械などに材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14
[30204] 円すいころ軸受 エスコ[30204] 円すいころ軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14アズワン品番64-7975-05
[6303Z]深溝玉軸受 エスコ[6303Z]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14アズワン品番64-7970-71軌道輪形状深溝玉軸受
[6303]深溝玉軸受 エスコ[6303]深溝玉軸受エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14アズワン品番64-7970-13軌道輪形状深溝玉軸受
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-91
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-82
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-74
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-44
[6007]深溝玉軸受 エスコ[6007]深溝玉軸受エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:62、B:14アズワン品番64-7969-75軌道輪形状深溝玉軸受
[6204-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6204-2RU]深溝玉軸受エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-18軌道輪形状深溝玉軸受
[6303ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6303ZZ]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7971-32軌道輪形状深溝玉軸受
[6303-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6303-2RU]深溝玉軸受エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-31軌道輪形状深溝玉軸受
[2202]自動調心玉軸受 エスコ[2202]自動調心玉軸受エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法B(mm)14アズワン品番64-7974-48軌道輪形状自動調心玉軸受
[2200]自動調心玉軸受 エスコ[2200]自動調心玉軸受エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)14アズワン品番64-7974-47軌道輪形状自動調心玉軸受
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-01
ゴムシール型ベアリング エスコゴムシール型ベアリングエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
シールド形状接触形ゴムシール形
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ベアリング エスコベアリングエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7204B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14質量(kg)0.112接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40アズワン品番64-7973-66許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-93
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-76
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品