曜日別特売

[6204-2RU]深溝玉軸受

[6204-2RU]深溝玉軸受 - エスコ[6204-2RU]深溝玉軸受 - エスコ[6204-2RU]深溝玉軸受 - エスコ[6204-2RU]深溝玉軸受 - エスコ
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
14
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64804803EA966EG-204
オープン
690
759(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする