M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-43
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-42
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~