ベアリングナットエスコ翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M100軸受用アダプタナット、座金サイズM100
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
[180M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420わく番号180M
[180L] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460わく番号180L
[132S] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:216、F:140、BM:357、BN:270わく番号132S
[112M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263わく番号112M
[160L] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:254、F:254、BM:420、BN:410わく番号160L
[132M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310わく番号132M
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
軸受ユニット用アダプタエスコ8日以内出荷
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
[160M] モーターベースエスコ8日以内出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370わく番号160M
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-84
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~